{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 40 mm - 50 mm | |
Ablesung | 0,005 mm | |
Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | |
Fehlergrenze | 0,006 mm | |
Messtrommel-⌀ | 23 mm | |
Maß a | 0,3 mm | |
Standardmesstiefe | 98 mm | |
Messtiefe mit Verlängerung | 248 mm | |
Messtechnik | analog | |
Gesamtlänge | 140 mm | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | 3-Punkt-Innenmessschraube |
Artikelnummer | 429005 40-50 | |
EAN / GTIN | 4946368517230 | |
Herstellernummer | 368-169 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Innenmessschraube Holtest für Grundlochmessung 40-50 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
543,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar
410,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Fehlergrenze | 0,006 | 0,006 |
Messbereich | 40 ;50 | 40 ;50 |
Messtrommel-Teilung | 1/50 | 1/50 |
Norm | Werksnorm | Werksnorm |
Standardmesstiefe | 98 | 97 |
Maß a | 0,3 | 0,5 |
Produktart | 3-Punkt-Innenmessschraube | 3-Punkt-Innenmessschraube |