{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 25 mm - 30 mm | |
Ablesung | 0,005 mm | |
Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | |
Fehlergrenze | 0,006 mm | |
Messtrommel-⌀ | 23 mm | |
Maß a | 0,3 mm | |
Standardmesstiefe | 90 mm | |
Messtiefe mit Verlängerung | 240 mm | |
Messtechnik | analog | |
Gesamtlänge | 140 mm | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | 3-Punkt-Innenmessschraube |
Artikelnummer | 429005 25-30 | |
EAN / GTIN | 4946368517216 | |
Herstellernummer | 368-167 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Innenmessschraube Holtest für Grundlochmessung 25-30 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
517,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
120 Stück sofort lieferbar
339,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung | 0,005 mm | 0,005 mm |
Messbereich | 25 mm - 30 mm | 25 mm - 30 mm |
Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norm | Werksnorm | Werksnorm |
Standardmesstiefe | 90 mm | 90 mm |
Maß a | 0,3 mm | 0,5 mm |
Produktart | 3-Punkt-Innenmessschraube | 3-Punkt-Innenmessschraube |