{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 30 mm - 40 mm | |
Ablesung | 0,005 mm | |
Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | |
Fehlergrenze | 0,006 mm | |
Messtrommel-⌀ | 23 mm | |
Maß a | 0,3 mm | |
Standardmesstiefe | 98 mm | |
Messtiefe mit Verlängerung | 248 mm | |
Messtechnik | analog | |
Gesamtlänge | 140 mm | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | 3-Punkt-Innenmessschraube |
Artikelnummer | 429005 30-40 | |
EAN / GTIN | 4946368517223 | |
Herstellernummer | 368-168 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Innenmessschraube Holtest für Grundlochmessung 30-40 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
535,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
88 Stück sofort lieferbar
376,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung | 0,005 | 0,005 |
Fehlergrenze | 0,006 | 0,006 |
Messbereich | 30 ;40 | 30 ;40 |
Messtiefe mit Verlängerung | 248 | 247 |
Standardmesstiefe | 98 | 97 |
Verpackung | stabile Box | stabile Box |
Messtechnik | analog | analog |