{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 16 mm - 20 mm | |
Ablesung | 0,001 mm | |
Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | |
Fehlergrenze | 0,004 mm | |
Maß a | 0 mm | |
Standardmesstiefe | 64 mm | |
Messtiefe mit Verlängerung | 139 mm | |
Messtechnik | analog | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | 3-Punkt-Innenmessschraube |
Artikelnummer | 428900 16-20 | |
EAN / GTIN | 4059192010614 | |
Herstellernummer | 4190314 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Innenmessschraube Micromar 16-20 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
476,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
123 Stück sofort lieferbar
307,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung | 0,001 mm | 0,005 mm |
Messbereich | 16 mm - 20 mm | 16 mm - 20 mm |
Messtiefe mit Verlängerung | 139 mm | 230 mm |
Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norm | DIN 863 | Werksnorm |
Maß a | 0 mm | 0,5 mm |
Produktart | 3-Punkt-Innenmessschraube | 3-Punkt-Innenmessschraube |