{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 60 mm - 70 mm | |
Ablesung | 0,005 mm | |
Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | |
Fehlergrenze | 0,005 mm | |
Maß a | 0 mm | |
Standardmesstiefe | 79 mm | |
Messtiefe mit Verlängerung | 229 mm | |
Messtechnik | analog | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | 3-Punkt-Innenmessschraube |
Artikelnummer | 428900 60-70 | |
EAN / GTIN | 4059192010676 | |
Herstellernummer | 4190321 |