{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 8 mm - 10 mm | |
Ablesung | 0,001 mm | |
Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | |
Fehlergrenze | 0,004 mm | |
Maß a | 1,8 mm | |
Standardmesstiefe | 58 mm | |
Messtiefe mit Verlängerung | 133 mm | |
Messtechnik | analog | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | 3-Punkt-Innenmessschraube |
Artikelnummer | 428900 8-10 | |
EAN / GTIN | 4059192010584 | |
Herstellernummer | 4190311 |