Innenmessschraube Micromar 10-12 mm

Artikel-Nr.: 428900 10-12

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 21,80 € /Stk.
  • 43,40 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 863
  • Messtrommel-Teilung: 1/50
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Norm DIN 863
    Messbereich 10 mm - 12 mm
    Ablesung 0,001 mm
    Messtrommel-Teilung 1/50 mm
    Fehlergrenze 0,004 mm
    Maß a 1,8 mm
    Standardmesstiefe 58 mm
    Messtiefe mit Verlängerung 133 mm
    Messtechnik analog
    Verpackung stabile Box
    Produktart 3-Punkt-Innenmessschraube

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 428900 10-12
    EAN / GTIN 4059192010591
    Herstellernummer 4190312

    Beschreibung

    Ausführung:

    Ablese- und Bedienteile mattverchromt. Messspindel ganz gehärtet und geschliffen. Schnelltrieb mit integrierter Kupplung. Selbstzentrierender Messkopf ab 12mm mit HM-Messbacken. Ab 12mm für Messungen bis Bohrungsgrund. Ab 40mm Messkopf zur Gewichtsersparnis aus Aluminium.

    Sonderzubehör:

    Verlängerung Nr. 428950, Einstellringe Nr. 484030.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    Innenmessschraube Micromar  10-12 mm

    Innenmessschraube Micromar 10-12 mm

    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    3 Stück sofort lieferbar
    446,00 €
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    66 Stück sofort lieferbar
    329,00 €
    Ablesung 0,001 0,001
    Messbereich 10 ;12 10 ;12
    Messtrommel-Teilung 1/50 1/50
    Norm DIN 863 Werksnorm
    Standardmesstiefe 58 54
    Maß a 1,8 1,5
    Messtechnik analog analog

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb