Innenmessschraube für große Messbereiche 100-500 mm

Artikel-Nr.: 427900 100-500

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 92,00 € /Stk.
  • 122,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Messtrommel-Teilung: 1/50
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Norm Werksnorm
    Messbereich 100 mm - 500 mm
    Ablesung 0,01 mm
    Messtrommel-Teilung 1/50 mm
    Spindel-⌀ 7,5 mm
    Messtrommel-⌀ 17,5 mm
    Verlängerung 25; 50; 100; 200 mm
    Messtechnik analog
    Verpackung stabile Box
    Produktart 2-Punkt-Innenmessschraube

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 427900 100-500
    EAN / GTIN 2050001038081
    Herstellernummer 4168022

    Beschreibung

    Ausführung:

    Leichte, knickfeste Rohrkonstruktion. Messspindel ganz gehärtet und geschliffen. Messflächen gehärtet und halbrund geschliffen. Eine Messfläche nachstellbar. Messschnäbel, Bedienelemente und Ableseteile mattverchromt. Ohne Einstellhilfe sofort einsatzbereit.

    Genauigkeit:

    (4 + L/100) µm.

    Lieferumfang:

    Messschraube, Verlängerungen Nr. 427950.

    Sonderzubehör:

    Verlängerungen Nr. 427950.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb