Verlängerung für Innenmessschraube 800 mm

Artikel-Nr.: 427950 800
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    22 mm
    Länge 800 mm
    Produktart Verlängerung

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 427950 800
    EAN / GTIN 4059192005764
    Herstellernummer 4167035

    Beschreibung

    Ausführung:

    Die Verlängerungen bestehen aus zylindrischen Endmaßen, die federnd in den mattverchromten Außenhülsen gelagert sind. Die Kontaktflächen legen sich unter gleicher Messkraft aneinander an.

    Verwendung:

    Zur Erweiterung des Messbereiches auf maximal 2500 mm.

    Passend für:

    Innenmessschraube Nr. 427900.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb