Verlängerung für Innenmessschraube 50 mm

Artikel-Nr.: 427950 50
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 13,45 € /Stk.
  • 21,60 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

15 mm
Länge 50 mm
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 427950 50
EAN / GTIN 4059192005726
Herstellernummer 4167031

Beschreibung

Ausführung:

Die Verlängerungen bestehen aus zylindrischen Endmaßen, die federnd in den mattverchromten Außenhülsen gelagert sind. Die Kontaktflächen legen sich unter gleicher Messkraft aneinander an.

Verwendung:

Zur Erweiterung des Messbereiches auf maximal 2500 mm.

Passend für:

Innenmessschraube Nr. 427900.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb