{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 25 mm - 50 mm | |
Ablesung | 0,01 mm | |
Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | |
Fehlergrenze | 2 µm | |
Spindel-⌀ | 6,5 mm | |
Messtrommel-⌀ | 18 mm | |
Messtechnik | analog | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Bügelmessschraube |
Artikelnummer | 420200 25-50 | |
EAN / GTIN | 4045197203779 | |
Herstellernummer | 420200 25-50 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Bügelmessschraube 25-50 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
401 Stück sofort lieferbar
33,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
409 Stück sofort lieferbar
78,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
217 Stück sofort lieferbar
44,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Messbereich | 25 ;50 | 25 ;50 | 25 ;50 |
Messtrommel-⌀ | 18 | 19 | 20,5 |
Norm | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
Spindel-⌀ | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Verpackung | stabile Box | stabile Box | stabile Box |
Produktart | Bügelmessschraube | Bügelmessschraube | Bügelmessschraube |