{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 0 mm - 25 mm | |
Ablesung | 0,01 mm | |
Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | |
Fehlergrenze | 2 µm | |
Spindel-⌀ | 6,5 mm | |
Messtrommel-⌀ | 18 mm | |
Messtechnik | analog | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Bügelmessschraube |
Artikelnummer | 420200 0-25 | |
EAN / GTIN | 4045197203762 | |
Herstellernummer | 420200 0-25 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Bügelmessschraube, Messbereich: 0-25mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
592 Stück sofort lieferbar
25,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 628 Stück sofort lieferbar
51,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
122 Stück sofort lieferbar
37,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Messbereich | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm |
Messtrommel-⌀ | 18 mm | 19 mm | 20,5 mm |
Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Spindel-⌀ | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Verpackung | stabile Box | stabile Box | stabile Box |
Messtechnik | analog | analog | analog |