{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 75 mm - 100 mm | |
Ablesung | 0,01 mm | |
Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | |
Fehlergrenze | 3 µm | |
Spindel-⌀ | 6,5 mm | |
Messtrommel-⌀ | 18 mm | |
Messtechnik | analog | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Bügelmessschraube |
Artikelnummer | 420200 75-100 | |
EAN / GTIN | 4045197203793 | |
Herstellernummer | 420200 75-100 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Bügelmessschraube 75-100 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
54 Stück sofort lieferbar
54,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
217 Stück sofort lieferbar
107,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
80,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Messbereich | 75 ;100 | 75 ;100 | 75 ;100 |
Norm | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
Spindel-⌀ | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Verpackung | stabile Box | stabile Box | stabile Box |
Messtechnik | analog | analog | analog |
Produktart | Bügelmessschraube | Bügelmessschraube | Bügelmessschraube |