Einstellmaß 25 mm

Artikel-Nr.: 421100 25

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 9,85 € /Stk.
  • 28,50 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
93 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 863

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Norm DIN 863
    ganze Länge 25 mm
    Produktart Bügelmessschrauben-Einstelllehre

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 421100 25
    EAN / GTIN 4946368026800
    Herstellernummer 421100 25

    Beschreibung

    Ausführung:

    Einstellmaße mit feinstgeläppten Messflächen. Mit Handschutz und Istmaß-Angabe.

    Verwendung:

    Zum Einstellen von Bügelmessschrauben und für allgemeine Prüfarbeiten.

    Hinweis:

    Einstellmaße bis 2000 mm auf Anfrage.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb