{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | ISO 13385 | |
Serie | HCT | |
Ablesung umschaltbar | 0,01 mm | |
Ablesung umschaltbar | 0,0005 Zoll | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Messabweichung E MPE | ±0,03 mm | |
Schnittstelle | Bluetooth-Schnittstelle | |
IP-Schutzart | IP 67 | |
Messtechnik | digital | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
alle Teile | gehärtet | |
Brückenlänge | 100 mm | |
Querschnitt Messschiene | 16×3,5 mm | |
Funkanwendung | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App | |
Verpackung | stabile Box | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Batterietyp | Knopfzelle | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | |
Produktart | Tiefenmessschieber |
Artikelnummer | 418685 300 | |
EAN / GTIN | 4062406773984 | |
Herstellernummer | 418685 300 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Digitaler Tiefenmessschieber HCT IP67 mit Bluetooth, Messbereich: 300mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
586,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
475,00 €
380,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
alle Teile | gehärtet | gehärtet |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | 1 |
Brückenlänge | 100 mm | 100 mm |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben |
Verpackung | stabile Box | stabile Box |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Produktart | Tiefenmessschieber | Tiefenmessschieber |