{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | ISO 13385 | |
Serie | HCT | |
Ablesung umschaltbar | 0,01 mm | |
Ablesung umschaltbar | 0,0005 Zoll | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Messabweichung E MPE | ±0,03 mm | |
Schnittstelle | Bluetooth-Schnittstelle | |
IP-Schutzart | IP 67 | |
Messtechnik | digital | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
alle Teile | gehärtet | |
Brückenlänge | 100 mm | |
Querschnitt Messschiene | 16×3,5 mm | |
Funkanwendung | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App | |
Verpackung | stabile Box | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Batterietyp | Knopfzelle | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | |
Produktart | Tiefenmessschieber |
Artikelnummer | 418685 200 | |
EAN / GTIN | 4062406773977 | |
Herstellernummer | 418685 200 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Digitaler Tiefenmessschieber HCT IP67 mit Bluetooth 200 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
518,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
475,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Brückenlänge | 100 mm | 100 mm |
Norm | ISO 13385 | ISO 13385 |
Schnittstelle | Bluetooth-Schnittstelle | RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX |
Messtechnik | digital | digital |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Messabweichung E MPE | ±0,03 mm | ±0,03 mm |