{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | ISO 13385 | |
Messbereich | 0 mm - 2.000 mm | |
Ablesung | 0,01 mm | |
Messabweichung E MPE | ±0,12 mm | |
Schnittstelle | USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle | |
IP-Schutzart | IP 66 | |
Schnabellänge | 150 mm | |
Innenmessansatz-⌀ | 20 mm | |
Messwertsicherung | einmalige Einstellung des Nullpunkts | |
Messtechnik | digital | |
Gewicht | 2,56 kg | |
Verpackung | stabile Box | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Batterietyp | SR44 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 357 | |
Produktart | Werkstattmessschieber |
Artikelnummer | 415400 2000 | |
EAN / GTIN | 2050001058010 | |
Herstellernummer | 552-306-10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Digitaler Carbon Messschieber 2000 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
3.005,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
2.139,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung | 0,01 | 0,01 |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | 1 |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben |
Gewicht | 2,56 | 2,5 |
Messbereich | 0 ;2.000 | 0 ;2.000 |
Norm | ISO 13385 | Werksnorm |
Schnabellänge | 150 | 150 |