Digitaler Carbon Messschieber, Messbereich: 600mm

Artikel-Nr.: 415400 600
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 67,20 € /Stk.
  • 61,60 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: ISO 13385
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle
  • IP-Schutzart: IP 66
  • Messwertsicherung: einmalige Einstellung des Nullpunkts
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm ISO 13385
Messbereich 0 mm - 600 mm
Ablesung 0,01 mm
Messabweichung E MPE ±0,04 mm
Schnittstelle USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle
IP-Schutzart IP 66
Schnabellänge 100 mm
Innenmessansatz-⌀ 20 mm
Messwertsicherung einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik digital
Gewicht 0,67 kg
Verpackung stabile Box
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Batterietyp SR44
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 357
Produktart Werkstattmessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 415400 600
EAN / GTIN 4946368125268
Herstellernummer 552-303-10

Beschreibung

Ausführung:

Messergebnis wird über gut ablesbare Ziffern angezeigt.
Mit Antriebsschieber für konstante Messkraft. Extrem leicht. Sollwert vorwählbar (Preset), Umschaltung für Innen- und Außenmessungen (Offset).

Funktion:

IP66: Es besteht Schutz gegen starken Wasserstrahl bzw. vorübergehende Überflutung und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 497085.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Digitaler Carbon Messschieber, Messbereich: 600mm

Digitaler Carbon Messschieber, Messbereich: 600mm

auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
1.302,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
679,00 €
Ablesung 0,01 mm 0,01 mm
Anzahl enthaltener Batterien 1 1
Energieversorgung Batteriebetrieben Batteriebetrieben
Norm ISO 13385 Werksnorm
Messtechnik digital digital
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 357 081560 CR2032
Produktart Werkstattmessschieber Werkstattmessschieber

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb