• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitaler Werkstatt-Messschieber 800 mm

Artikel-Nr.: 415525 800
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 28,10 € /Stk.
  • 64,60 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Werkstoff: ABS
  • alle Teile: gehärtet

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Norm Werksnorm
    Messbereich 0 mm - 800 mm
    Ablesung 0,01 mm
    Ablesung 0,0005 Zoll
    Ablesung umschaltbar mm / Inch
    Fehlergrenze 0,06 mm
    Messspitzen ja
    Schnabellänge 90 mm
    Innenmessansatz-⌀ 10 mm
    Preset-Funktion ja
    Messtechnik digital
    Werkstoff ABS
    alle Teile gehärtet
    Gewicht 0,9 kg
    Energieversorgung Batteriebetrieben
    Anzahl enthaltener Batterien 1
    Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2032
    Produktart Werkstattmessschieber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 415525 800
    EAN / GTIN 4062406579555
    Herstellernummer 415525 800

    Beschreibung

    Ausführung:

    Messschieber für Innen- und Außenmessung (mit Preset). Gut ablesbare LCD-Anzeige mit extra großen Ziffern. Optimale Führungs- und Gleiteigenschaften durch in Kunststoff gelagerte Doppelprismenführung. Messschnäbel aus rostfreiem Stahl, feinstgeschliffen. Mit zwei verschiebbaren und auswechselbaren Messschnäbeln. Inklusive Messkraftbegrenzung.

    Lieferumfang:

    Inkl. 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

    Sonderzubehör:

    Einstelllehre Nr. 415527 Gr. Set.
    Messschnäbel mit Gewinde M2,5 Nr. 415526 Gr. 90 mit Gewinde M2,5 für Sondertaster Nr. 434900434910.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb