{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 0 mm - 3.000 mm | |
Ablesung | 0,01 mm | |
Ablesung | 0,0005 Zoll | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Fehlergrenze | 0,25 mm | |
Messspitzen | ja | |
Schnabellänge | 150 mm | |
Innenmessansatz-⌀ | 20 mm | |
Preset-Funktion | ja | |
Messtechnik | digital | |
Werkstoff | ABS | |
alle Teile | gehärtet | |
Gewicht | 3,2 kg | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | |
Produktart | Werkstattmessschieber |
Artikelnummer | 415525 3000 | |
EAN / GTIN | 4062406579593 | |
Herstellernummer | 415525 3000 |