Anschlusskabel mit Data-Taste D1

Artikel-Nr.: 497085 D1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anschluss Digimatic
Länge 1 m
Produktart Datenkabel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 497085 D1
EAN / GTIN 4946368552903
Herstellernummer 05CZA624

Beschreibung

Passend für:

Für Messschieber mit IP-Schutz.
Messschieber Nr. 412628; 415354; 415400.
Einbaumessschieber Nr. 499401.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb