Knopfzelle / Sonderbatterie 357

Artikel-Nr.: 081560 357
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 455 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Batterietyp Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Batterien 1
chemischer Aufbau AgO rund
Batteriebezeichnung SR44
Internationale Baugröße 357
Nennspannung 1,5 V
wiederaufladbar nein
Gewicht pro Stück 3 g
Produktart Knopfzelle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081560 357
EAN / GTIN 4013674025534
Herstellernummer 1516-0011

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige Sonderbatterien.
Auch für digitale Messschieber.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb