Knopfzelle / Sonderbatterie, Batterietyp: LS14250

Artikel-Nr.: 081560 LS14250
auf Anfrage
Sofort lieferbar
110 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Batterietyp Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Batterien 1
chemischer Aufbau Lithium-Metall
Batteriebezeichnung LS14250
Internationale Baugröße LS14250
Nennspannung 3,6 V
wiederaufladbar nein
Gewicht pro Stück 9 g
Produktart Knopfzelle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081560 LS14250
EAN / GTIN 2050001666383
Herstellernummer 950/02

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige Sonderbatterien.
Auch für elektronische Schlösser

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb