{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | ISO 13385 | |
Messbereich | 0 mm - 300 mm | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Teilung | 1/20 mm | |
Teilung | 1/128 Zoll | |
Teilung Nonius mm/Inch | ja | |
Messabweichung E MPE | ±0,08 mm | |
Feststellung | Feststellschraube oben | |
Schnabellänge | 90 mm | |
Innenmessansatz-⌀ | 10 mm | |
Messtechnik | analog | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Werkstattmessschieber |
Artikelnummer | 415100 300 | |
EAN / GTIN | 4045197203151 | |
Herstellernummer | 415100 300 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Werkstatt-Messschieber mit mm- und Zoll-Teilung, Messbereich: 300mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
536 Stück sofort lieferbar
150,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
118 Stück sofort lieferbar
259,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
403 Stück sofort lieferbar
152,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
145 Stück sofort lieferbar
250,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
133 Stück sofort lieferbar
157,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
233,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Messbereich | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm |
Norm | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | Werksnorm |
Schnabellänge | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Teilung | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/50 mm | 1/20 mm |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX |
Messtechnik | analog | analog | analog | analog | analog | analog |
Produktart | Werkstattmessschieber | Werkstattmessschieber | Werkstattmessschieber | Werkstattmessschieber | Werkstattmessschieber | Werkstattmessschieber |