Messschieber 300 mm

Artikel-Nr.: 415196 300
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 19,25 € /Stk.
  • 22,70 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX
  • alle Teile: gehärtet

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Norm Werksnorm
    Messbereich 0 mm - 300 mm
    Ablesung 0,05 mm
    Ablesung umschaltbar mm / Inch
    Teilung 1/20 mm
    Teilung Nonius mm/Inch ja
    Fehlergrenze 0,05 mm
    Schnabellänge 90 mm
    Innenmessansatz-⌀ 10 mm
    Messtechnik analog
    Werkstoff Edelstahl, INOX
    alle Teile gehärtet
    Gewicht 0,44 kg
    Produktart Werkstattmessschieber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 415196 300
    EAN / GTIN 4062406584245
    Herstellernummer 415196 300

    Beschreibung

    Ausführung:

    Nonius und Ablesefläche blendfrei mattverchromt. Messflächen gehärtet und geschliffen. Lange Messschnäbel zur Messung großer Werkstücke und Werkstück-⌀. Mit Feststellschraube. Abgesetzte und gerundete Schnabelenden für Innenmessungen.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb