Messschieber 500 mm

Artikel-Nr.: 415196 500
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 40,50 € /Stk.
  • 29,20 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX
  • alle Teile: gehärtet

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 0 mm - 500 mm
Ablesung 0,05 mm
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Teilung 1/20 mm
Teilung Nonius mm/Inch ja
Fehlergrenze 0,07 mm
Schnabellänge 150 mm
Innenmessansatz-⌀ 20 mm
Messtechnik analog
Werkstoff Edelstahl, INOX
alle Teile gehärtet
Gewicht 1,1 kg
Produktart Werkstattmessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 415196 500
EAN / GTIN 4062406584252
Herstellernummer 415196 500

Beschreibung

Ausführung:

Nonius und Ablesefläche blendfrei mattverchromt. Messflächen gehärtet und geschliffen. Lange Messschnäbel zur Messung großer Werkstücke und Werkstück-⌀. Mit Feststellschraube. Abgesetzte und gerundete Schnabelenden für Innenmessungen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb