{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 0 mm - 2.000 mm | |
Ablesung | 0,05 mm | |
Teilung | 1/20 mm | |
Teilung Nonius mm/Inch | ja | |
Fehlergrenze | 0,44 mm | |
Schnabellänge | 200 mm | |
Innenmessansatz-⌀ | 30 mm | |
Messtechnik | analog | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
alle Teile | gehärtet | |
Gewicht | 9,3 kg | |
Produktart | Werkstattmessschieber |
Artikelnummer | 415196 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406584290 | |
Herstellernummer | 415196 2000 |