{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | ISO 13385 | |
Messbereich | 0 mm - 300 mm | |
Teilung | 1/20 mm | |
Messabweichung E MPE | ±0,08 mm | |
Feineinstellung | ja | |
Feststellung | Feststellschraube oben | |
Schnabellänge | 90 mm | |
Innenmessansatz-⌀ | 10 mm | |
Messtechnik | analog | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Werkstattmessschieber |
Artikelnummer | 415170 300 | |
EAN / GTIN | 4045197319012 | |
Herstellernummer | 415170 300 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Werkstatt-Messschieber mit parallaxfreier Ablesung und Feineinstellung 300 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
135 Stück sofort lieferbar
253,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
645 Stück sofort lieferbar
147,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
116 Stück sofort lieferbar
246,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Innenmessansatz-⌀ | 10 | 10 | 10 |
Messbereich | 0 ;300 | 0 ;300 | 0 ;300 |
Norm | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Schnabellänge | 90 | 90 | 90 |
Verpackung | stabile Box | stabile Box | stabile Box |
Messtechnik | analog | analog | analog |
Produktart | Werkstattmessschieber | Werkstattmessschieber | Werkstattmessschieber |