{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | ISO 13385 | |
Messbereich | 0 mm - 500 mm | |
Teilung | 1/20 mm | |
Messabweichung E MPE | ±0,1 mm | |
Feineinstellung | ja | |
Feststellung | Feststellschraube oben | |
Schnabellänge | 150 mm | |
Innenmessansatz-⌀ | 20 mm | |
Messtechnik | analog | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Werkstattmessschieber |
Artikelnummer | 415170 500 | |
EAN / GTIN | 4045197319029 | |
Herstellernummer | 415170 500 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Werkstatt-Messschieber mit parallaxfreier Ablesung und Feineinstellung, Messbereich: 500mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
676,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
117 Stück sofort lieferbar
417,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
94 Stück sofort lieferbar
413,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
646,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
52 Stück sofort lieferbar
443,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Innenmessansatz-⌀ | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Messbereich | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm |
Norm | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Schnabellänge | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Teilung | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/50 mm |
Messtechnik | analog | analog | analog | analog | analog |
Produktart | Werkstattmessschieber | Werkstattmessschieber | Werkstattmessschieber | Werkstattmessschieber | Werkstattmessschieber |