{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | ISO 13385 | |
Teilung | 1/20 mm | |
Teilung | 1/128 Zoll | |
Teilung Nonius mm/Inch | ja | |
Messabweichung E MPE | ±0,15 mm | |
Schnabellänge | 150 mm | |
Innenmessansatz-⌀ | 20 mm | |
Messtechnik | analog | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Werkstattmessschieber |
Artikelnummer | 415100 1000 | |
EAN / GTIN | 4045197927699 | |
Herstellernummer | 415100 1000 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Werkstatt-Messschieber mit mm- und Zoll-Teilung, Messbereich: 1000mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
82 Stück sofort lieferbar
727,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
90 Stück sofort lieferbar
850,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
1.121,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
1.151,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Innenmessansatz-⌀ | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Norm | ISO 13385 | ISO 13385 | Werksnorm | Werksnorm |
Schnabellänge | 150 mm | 200 mm | 300 mm | 200 mm |
Teilung | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm |
Messtechnik | analog | analog | analog | analog |
Produktart | Werkstattmessschieber | Werkstattmessschieber | Werkstattmessschieber | Werkstattmessschieber |