{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | ISO 13385 | |
Messbereich | 0 mm - 1.000 mm | |
Ablesung | 0,05 mm | |
Teilung | 1/20 mm | |
Messabweichung E MPE | ±0,15 mm | |
Feineinstellung | ja | |
Ausführung Ableseteile | mattverchromt | |
Ausführung Messfläche | gehärtet | |
Schnabellänge | 200 mm | |
Innenmessansatz-⌀ | 20 mm | |
Messtechnik | analog | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
alle Teile | gehärtet | |
Gewicht | 3,9 kg | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Werkstattmessschieber |
Artikelnummer | 415186 1000 | |
EAN / GTIN | 4045197479853 | |
Herstellernummer | 415186 1000 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Messschieber 1000 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar
850,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
1.121,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
100 Stück sofort lieferbar
727,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
1.151,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
Innenmessansatz-⌀ | 20 | 20 | 20 | 20 |
Norm | ISO 13385 | Werksnorm | ISO 13385 | Werksnorm |
Schnabellänge | 200 | 300 | 150 | 200 |
Teilung | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 |
Messtechnik | analog | analog | analog | analog |
Produktart | Werkstattmessschieber | Werkstattmessschieber | Werkstattmessschieber | Werkstattmessschieber |