{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | ISO 13385 | |
Messbereich | 0 mm - 800 mm | |
Ablesung | 0,05 mm | |
Teilung | 1/20 mm | |
Messabweichung E MPE | ±0,12 mm | |
Feineinstellung | ja | |
Ausführung Ableseteile | mattverchromt | |
Ausführung Messfläche | gehärtet | |
Schnabellänge | 150 mm | |
Innenmessansatz-⌀ | 20 mm | |
Messtechnik | analog | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
alle Teile | gehärtet | |
Gewicht | 3,5 kg | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Werkstattmessschieber |
Artikelnummer | 415186 800 | |
EAN / GTIN | 4045197479846 | |
Herstellernummer | 415186 800 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Messschieber 800 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
91 Stück sofort lieferbar
580,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar
711,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
770,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Gewicht | 3,5 | 3,5 | 2,1 |
Messbereich | 0 ;800 | 0 ;800 | 0 ;800 |
Norm | ISO 13385 | Werksnorm | Werksnorm |
Schnabellänge | 150 | 300 | 150 |
Teilung | 1/20 | 1/20 | 1/20 |
Messtechnik | analog | analog | analog |