{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | ISO 13385 | |
Messbereich | 0 mm - 150 mm | |
Ablesung | 0,05 mm | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Teilung | 1/20 mm | |
Teilung | 1/128 Zoll | |
Messabweichung E MPE | ±0,05 mm | |
Tiefenmaß vorhanden | ja | |
Tiefenmaß | eckig 3,7×1,3 | |
Feststellung | Feststellschraube oben | |
Schnabellänge | 40 mm | |
Messtechnik | analog | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
alle Teile | gehärtet | |
Verpackung | Etui | |
Gewindetabelle | Messschiebertabelle | |
Produktart | Universal-Messschieber |
Artikelnummer | 410200 150 | |
EAN / GTIN | 4045197202932 | |
Herstellernummer | 410200 150 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Messschieber Nonius 1/20 150 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 473 Stück sofort lieferbar
26,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 708 Stück sofort lieferbar
33,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
415 Stück sofort lieferbar
62,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | mm / Inch | mm / Inch |
Norm | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Schnabellänge | 40 | 40 | 40 |
Teilung | 1/20 | 1/20 | 1/20 |
Tiefenmaß | eckig 3,7×1,3 | eckig 3,7×1,3 | eckig 3,7×1,3 |
Produktart | Universal-Messschieber | Universal-Messschieber | Universal-Messschieber |