{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | ISO 13385 | |
Messbereich | 0 mm - 300 mm | |
Ablesung | 0,05 mm | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Teilung | 1/20 mm | |
Teilung | 1/128 Zoll | |
Messabweichung E MPE | ±0,08 mm | |
Tiefenmaß vorhanden | ja | |
Tiefenmaß | eckig 4,7×1,8 | |
Feststellung | Feststellschraube oben | |
Schnabellänge | 64 mm | |
Messtechnik | analog | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
alle Teile | gehärtet | |
Verpackung | Etui | |
Gewindetabelle | Messschiebertabelle | |
Produktart | Universal-Messschieber |
Artikelnummer | 410200 300 | |
EAN / GTIN | 4045197519207 | |
Herstellernummer | 410200 300 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Messschieber Nonius 1/20 300 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
175 Stück sofort lieferbar
128,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
148 Stück sofort lieferbar
194,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung | 0,05 | 0,05 |
alle Teile | gehärtet | gehärtet |
Feststellung | Feststellschraube oben | Feststellschraube oben |
Norm | ISO 13385 | ISO 13385 |
Verpackung | Etui | Etui |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX |
Messabweichung E MPE | ±0,08 | ±0,05 |