{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 787 | |
T-Nuten-Nennmaß | 8 mm | |
Gewinde G | M8 | |
Länge L | 80 mm | |
Gewindelänge b | 50 mm | |
schmale Steinbreite a | 7,7 mm | |
Steinbreite e | 13 mm | |
Höhe k | 6 mm | |
Produktart | Nutenschraube |
Artikelnummer | 375300 8880 | |
EAN / GTIN | 4020772080822 | |
Herstellernummer | 80820 |