{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 787 | |
T-Nuten-Nennmaß | 20 mm | |
Gewinde G | M20 | |
Länge L | 80 mm | |
Gewindelänge b | 55 mm | |
schmale Steinbreite a | 19,7 mm | |
Steinbreite e | 32 mm | |
Höhe k | 12 mm | |
Produktart | Nutenschraube |
Artikelnummer | 375300 202080 | |
EAN / GTIN | 4020772084301 | |
Herstellernummer | 84301 |