{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 787 | |
T-Nuten-Nennmaß | 12 mm | |
Gewinde G | M12 | |
Länge L | 125 mm | |
Gewindelänge b | 75 mm | |
schmale Steinbreite a | 11,7 mm | |
Steinbreite e | 18 mm | |
Höhe k | 7 mm | |
Produktart | Nutenschraube |
Artikelnummer | 375300 1212125 | |
EAN / GTIN | 4020772080877 | |
Herstellernummer | 80879 |