{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 787 | |
T-Nuten-Nennmaß | 16 mm | |
Gewinde G | M16 | |
Länge L | 160 mm | |
Gewindelänge b | 100 mm | |
schmale Steinbreite a | 15,7 mm | |
Steinbreite e | 25 mm | |
Höhe k | 9 mm | |
Produktart | Nutenschraube |
Artikelnummer | 375300 1616160 | |
EAN / GTIN | 4020772080990 | |
Herstellernummer | 80994 |