Stützschraube, Gewinde G × Länge L: 24X137

Artikel-Nr.: 370840 24X137
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde G × Länge L Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6314S
Gewinde G M24
Länge L 137 mm
Kopf-⌀ e 60 mm
Kopfhöhe k 20 mm
Produktart Schraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 370840 24X137
EAN / GTIN 4020772074067
Herstellernummer 74062
Hersteller Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Ausführung:

Vergütet, Festigkeitsklasse 8.8.

Passend für:

Alle verstellbaren Spanneisen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb