Stützschraube, Gewinde G × Länge L: 12X94

Artikel-Nr.: 370840 12X94
auf Anfrage
Sofort lieferbar
130 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde G × Länge L Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6314S
Gewinde G M12
Länge L 94 mm
Kopf-⌀ e 36 mm
Kopfhöhe k 10 mm
Produktart Schraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 370840 12X94
EAN / GTIN 4020772074036
Herstellernummer 74039

Beschreibung

Ausführung:

Vergütet, Festigkeitsklasse 8.8.

Passend für:

Alle verstellbaren Spanneisen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb