Stützschraube 16X55

Artikel-Nr.: 370840 16X55
auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde G × Länge L Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Typ 6314S
    Gewinde G M16
    Länge L 55 mm
    Kopf-⌀ e 42 mm
    Kopfhöhe k 13 mm
    Produktart Schraube

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 370840 16X55
    EAN / GTIN 4020772073459
    Herstellernummer 73452

    Beschreibung

    Utförande:

    Seghärdad, hållfasthetsklass 8.8.

    Passar till:

    Alla inställbara spännjärn.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb