Stützschraube, Gewinde G × Länge L: 20X69

Artikel-Nr.: 370840 20X69
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde G × Länge L Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6314S
Gewinde G M20
Länge L 69 mm
Kopf-⌀ e 50 mm
Kopfhöhe k 16 mm
Produktart Schraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 370840 20X69
EAN / GTIN 4020772073466
Herstellernummer 73460
Hersteller Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Ausführung:

Vergütet, Festigkeitsklasse 8.8.

Passend für:

Alle verstellbaren Spanneisen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb