Kettes létra, GRP 2x6 lépcsőfokok

Artikel-Nr.: 36406
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Lépcsőfokok száma 2×6
Lépcső kivitele Sprosse
Termék fajtája Állólétra

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 36406
EAN / GTIN 4031405364066
Herstellernummer 036406
L-Nummer L90110 106

Beschreibung

Leírás:

  • GFK-ból készült lépcsős létra
  • Üvegszál-erősítésű műanyag profilokból készült sínek és lépcsőfokok (min. 10 éves öregedésállóság)
  • Kétoldalt hornyolt, négyzet alakú lépcsőfokok 28 x 29 mm
  • Töltőanyagok nélkül
  • Nagy szilárdságú rung/szarufa csatlakozás
  • nivello® létracipő szabadalmaztatott 2 tengelyes dőlésszögű technológiával
  • Tömör, horganyzott acél zsanérok csavaros csatlakozással
  • Műanyag végzáró sapkák a felső sín végén
  • Széleskörű védelem két nagyszilárdságú perlon övvel
  • Maximális terhelés: 150 kg
  • Alkalmas feszültség alatt álló alkatrészek közelében vagy azokon történő munkavégzésre
  • 28000 V-ig tesztelve a DIN EN 61475:2002 1. kategóriája szerint.
  • Megjegyzés: A GRP-tartalmú termékek érzékenységük miatt ki vannak zárva a cseréből.

Jellemző:

  • Munkavégzési magasság: 3000 mm
  • Magasság: 1740 mm
  • Oszlop magassága: 73 mm
  • Vezeték hossza: 1830 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: GFK
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Telepítés szükséges: Teljesen összeszerelve
  • Döntés: 70 °
  • Lépéshossz: 1280 mm
  • Lépés/fok távolság: 280 mm
  • Lépések/fokok száma: 2x6 fokok
  • Lépcső/lépcsőfok magassága: 29 mm
  • Lépés/fok mélysége: 28 mm
  • Lépés végrehajtása: Csírák
  • Alsó külső szélesség: 530 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb