• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scharnier für Vollkunststoffleitern

Artikel-Nr.: 19260
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Zubehör für Leitern

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 19260
    EAN / GTIN 4031405192607
    Herstellernummer 019260

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Für Vollkunststoffleitern
    • Inkl. Befestigungsmaterial
    • 1 Satz = 2 Stück

    Merkmal:

    • Breite: 60 mm
    • Holmbreite: 25 mm
    • Holmhöhe: 73 mm
    • Länge: 100 mm
    • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
    • Material: Stahl verzinkt
    • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb