• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sprossen-Stehleiter GFK 2x5 Sprossen

Artikel-Nr.: 36405
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stufenanzahl 2×5
Tritt Ausführung Sprosse
Produktart Stehleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 36405
EAN / GTIN 4031405364059
Herstellernummer 036405
L-Nummer L90110 271

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sprossen-Stehleiter aus GFK
  • Holme und Sprossen aus Glasfaser verstärkten Kunststoff-Profilen (mind. 10 Jahre Alterungsbeständigkeit)
  • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 28 x 29 mm
  • Ohne Füllstoffe
  • Hochfeste Sprossen-/Holmverbindung
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • Massive, verzinkte Stahlscharniere mit Verschraubung
  • Kunststoff-Endkappen am oberen Holmende
  • Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Geeignet für das Arbeiten in der Nähe von oder an unter Spannung stehenden Teilen
  • Geprüft bis 28000 V nach DIN EN 61475:2002 Kategorie 1
  • Hinweis: Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen, es gilt die gesetzliche Gewähleistung (Alterungsbeständigkeit 10 Jahre)

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 2750 mm
  • Höhe: 1470 mm
  • Holmhöhe: 73 mm
  • Leiterlänge: 1550 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: GFK
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Fertig montiert
  • Neigung: 70 °
  • Schrittlänge: 1110 mm
  • Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x5 Sprossen
  • Stufen-/Sprossenhöhe: 29 mm
  • Stufen-/Sprossentiefe: 28 mm
  • Tritt-Ausführung: Sprossen
  • Untere Außenbreite: 500 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb