• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

A1612M SXFOR-06DR Bohrstangen mit Kühlmittelkanal für XOMT-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3601292
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie MULTIFUNCTIONTOOLS
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3601292
EAN / GTIN 7291075096309
Herstellernummer 3601292
L-Nummer L23990 449

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schafthöhe (H) 15 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Funktionsbreite (WF) 6 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 0 Degrees
  • Schafthöhe (H) 15 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MULTIFUNCTIONTOOLS" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb