• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DR-MF-08L-2.25D-12A-04 Multifunktionswerkzeug zum Bohren, Ausdrehen, Planen Außendrehen und Inneneinstechen

Artikel-Nr.: 3202461
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie MULTIFUNCTIONTOOLS
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3202461
EAN / GTIN 7291075347524
Herstellernummer 3202461
L-Nummer L24150 302

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Schneidendurchmesser (DC) 8 mm, Gesamtlänge (OAL) 64.5 mm, Nutzlänge (LU) 18 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 8 mm
  • L/D Bereich 2xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) XCMT 04...
  • Gesamtlänge (OAL) 64.5 mm
  • Kraglänge (LPR) 22.5 mm
  • Schaftlänge (LS) 42 mm
  • Nutzlänge (LU) 18 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MULTIFUNCTIONTOOLS" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb