• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DRG-MF-16L-2.25D-20A-08 Multifunktionswerkzeug zum Bohren, Ausdrehen, Planen Außendrehen und Inneneinstechen

Artikel-Nr.: 3203868
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie MULTIFUNCTIONTOOLS
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3203868
EAN / GTIN 7291075347630
Herstellernummer 3203868
L-Nummer L24150 232

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Schneidendurchmesser (DC) 16 mm, Gesamtlänge (OAL) 94 mm, Nutzlänge (LU) 36 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 16 mm
  • L/D Bereich 2xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) XCMT 08...
  • Gesamtlänge (OAL) 94 mm
  • Kraglänge (LPR) 44 mm
  • Schaftlänge (LS) 50 mm
  • Nutzlänge (LU) 36 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "MULTIFUNCTIONTOOLS" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb