• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DRG-MF-12L-2.25D-16A-06 Multifunktionswerkzeug zum Bohren, Ausdrehen, Planen Außendrehen und Inneneinstechen

Artikel-Nr.: 3203866
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie MULTIFUNCTIONTOOLS
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3203866
    EAN / GTIN 7291075347616
    Herstellernummer 3203866
    L-Nummer L24150 231

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohrkörper mit WSP, Schneidendurchmesser (DC) 12 mm, Gesamtlänge (OAL) 78 mm, Nutzlänge (LU) 27 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 12 mm
    • L/D Bereich 2xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) XCMT 06...
    • Gesamtlänge (OAL) 78 mm
    • Kraglänge (LPR) 33 mm
    • Schaftlänge (LS) 45 mm
    • Nutzlänge (LU) 27 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "MULTIFUNCTIONTOOLS" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb