• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

XOMT 060204-DT IC28 Wendeschneidplatte für DR-Bohrer und Bohrstangen

Artikel-Nr.: 5503059
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie DRDRILLS
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5503059
EAN / GTIN 7291075083347
Herstellernummer 5503059
L-Nummer L24160 17

Beschreibung

Beschreibung:

Bohr-Wendeplatten, Eckenradius (RE) 0.4 mm, Schneidkantenlänge (L) 6.16 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 6.16 mm, Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 90 Degrees, Schneideinsatzdicke (S) 2.56 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.4 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 6.16 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 6.16 mm
  • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 90 Degrees
  • Schneideinsatzdicke (S) 2.56 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb